カルティオビッグ 折畳

カルティオビッグ 折畳 - TRUSCOカルティオビッグ 折畳 - TRUSCO

メッシュ構造+エアーキャスターの採用により軽量化を実現しました。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。

用途
運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯+ゴム均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)865特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89605853MPK-906-BK-S900×620218.514.7ブラック
41,320
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89605862MPK-906-B-S900×620218.514.7ブルー
41,320
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89605871MPK-906-OG-S900×620218.514.7オリーブ
41,320
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする