曜日別特売

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 折りたたみ回転ハンドル ストッパー付

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 折りたたみ回転ハンドル ストッパー付 - TRUSCO

ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。エアキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。

用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。材質ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装、キャスター金具:特殊鋼、車輪:ナイロン芯+ゴム質量(kg)14.9車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯+ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)400荷台寸法(mm)930×665キャスター径(Φmm)125特性静音性、コンパクト、平台車として使用適合ストッパーMPK-900FB騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89605887MPK-906F-BK-S665930218.5975440-7806
39,400
取扱い終了
代替品有
89605896MPK-906F-B-S665930218.5975440-7814
39,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
89605905MPK-906F-OG-S665930218.5975440-7822
39,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89605887MPK-906F-BK-S57250235MPK-906F2-BK-SMPK-906F-BK-S 大型樹脂製運搬車カルティオビッグ TRUSCO 57250235大型樹脂製運搬車カルティオビッグTRUSCO1台
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89605896MPK-906F-B-S57250244MPK-906F2-B-SMPK-906F-B-S 大型樹脂製運搬車カルティオビッグ TRUSCO 57250244大型樹脂製運搬車カルティオビッグTRUSCO1台
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89605905MPK-906F-OG-S57250296MPK-906F2-OG-SMPK-906F-OG-S 大型樹脂製運搬車カルティオビッグ TRUSCO 57250296大型樹脂製運搬車カルティオビッグTRUSCO1台
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする