曜日別特売

グリップノブボルト

グリップノブボルト - TRUSCOグリップノブボルト - TRUSCO
(9件のレビュー)

外周のくぼみが操作性を高めています。

用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール内容量1個
全20種類を絞り込む
取付長(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
質量(g)
トラスコ品番
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89606316TGKB4-M8X153220.2430-9481M8×1.2515
290
119
131(税込)
当日出荷
89606334TGKB4-M8X253223.7430-9502M8×1.2525
290
119
131(税込)
当日出荷
89606142TGKB1-M3X10162.8430-9316M3×0.510
190
取扱い終了
代替品有
89606151TGKB1-M3X15163430-9324M3×0.515
190
取扱い終了
代替品有
89606176TGKB1-M4X15163.8430-9341M4×0.715
190
取扱い終了
代替品有
89606203TGKB1-M5X20165.6430-9375M5×0.820
190
取扱い終了
代替品有
89606237TGKB2-M6X10207.2430-9405M6×110
190
取扱い終了
代替品有
89606255TGKB2-M6X20208.9430-9421M6×120
190
取扱い終了
代替品有
89606273TGKB3-M5X252511.4430-9448M5×0.825
230
取扱い終了
代替品有
89606291TGKB3-M6X202512.6430-9464M6×120
230
取扱い終了
代替品有
89606325TGKB4-M8X203222.2430-9499M8×1.2520
290
取扱い終了
代替品有
89606167TGKB1-M4X10163.4430-9332M4×0.710
190
取扱い終了
89606185TGKB1-M5X10164.5430-9359M5×0.810
190
取扱い終了
89606194TGKB1-M5X15165.1430-9367M5×0.815
190
取扱い終了
89606212TGKB2-M5X15206.6430-9383M5×0.815
190
取扱い終了
89606221TGKB2-M5X20207.2430-9391M5×0.820
190
取扱い終了
89606246TGKB2-M6X15208430-9413M6×115
190
取扱い終了
89606264TGKB3-M5X202510.8430-9430M5×0.820
230
取扱い終了
89606282TGKB3-M6X152511.8430-9456M6×115
230
取扱い終了
89606307TGKB3-M6X252513.5430-9472M6×125
230
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89606142TGKB1-M3X1017604496TGKB1A-M3X10TGKB1-M3X10 グリップノブ おねじタイプ TRUSCO 17604496グリップノブ おねじタイプTRUSCO1個
179
税込197
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89606151TGKB1-M3X1517604505TGKB1A-M3X15TGKB1-M3X15 グリップノブ おねじタイプ TRUSCO 17604505グリップノブ おねじタイプTRUSCO1個
169
税込186
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89606176TGKB1-M4X1517604530TGKB1A-M4X15TGKB1-M4X15 グリップノブ おねじタイプ TRUSCO 17604530グリップノブ おねじタイプTRUSCO1個
169
税込186
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89606203TGKB1-M5X2017604557TGKB1A-M5X20TGKB1-M5X20 グリップノブ おねじタイプ TRUSCO 17604557グリップノブ おねじタイプTRUSCO1個
169
税込186
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89606237TGKB2-M6X1017604591TGKB2A-M6X10TGKB2-M6X10 グリップノブ おねじタイプ TRUSCO 17604591グリップノブ おねじタイプTRUSCO1個
189
税込208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89606255TGKB2-M6X2017604609TGKB2A-M6X20TGKB2-M6X20 グリップノブ おねじタイプ TRUSCO 17604609グリップノブ おねじタイプTRUSCO1個
189
税込208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89606273TGKB3-M5X2517604627TGKB3A-M5X25TGKB3-M5X25 グリップノブ おねじタイプ TRUSCO 17604627グリップノブ おねじタイプTRUSCO1個
209
税込230
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89606291TGKB3-M6X2017604645TGKB3A-M6X20TGKB3-M6X20 グリップノブ おねじタイプ TRUSCO 17604645グリップノブ おねじタイプTRUSCO1個
219
税込241
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89606325TGKB4-M8X2017604679TGKB4A-M8X20TGKB4-M8X20 グリップノブ おねじタイプ TRUSCO 17604679グリップノブ おねじタイプTRUSCO1個
279
税込307
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89606176
2024-07-22
用途: 刈払機のエアクリーナのボルト交換
松尾農場農・林・水産業

純正はプラスネジで作業性が悪いので、工具レスなグリップノブボルトへ交換。
背が低くて楕円形状がベストでしたが、妥協しました。

対象商品 : 89606185
2022-12-06
用途: 移動型制御パネルの固定に

使用状況に応じて制御パネルの付け外しが必要になり購入したが、ノブの大きさもバランスよく使いやすかった

対象商品 : 89606185
2022-05-01
用途: 鉄製・開閉部の固定
都築工芸

小さくても丁寧な作りで質感も良い。買いやすい価格も嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 89606307
2022-04-17
用途: 工作機械の改造
製造業

スペースがない中で手で取り外せるノブのサイズを探しました。星形の形状でないと力が入りにくいと懸念しましたが、大きさの割にすべりがないためふたまわり大きな星形のものと同じように締め込めました。

対象商品 : 89606246
2019-08-11
用途: バイク、車のメンテ

本来普通のボルトを使用している部分を簡単に外せるように使いました。あとは外光も当たる部分なので耐久性を確認したいと思います。

対象商品 : 89606194
2018-10-24
用途: オートバイのバッテリー固定用ボルトの交換に

頻繁にバッテリーにアクセスすることがあるので、バッテリー押さえ金具の止めねじをノブボルトに換えました。工具いらずで大変便利になりました。

対象商品 : 89606194
2018-02-27
用途: BOSE 101用
製造業

スタンド・アダプタ用のネジとして。オリジナルネジより使いやすいです。ただ、ネジとしては高価なので、頻繁に着脱する必要のある方向け。

対象商品 : 89606185
2017-11-01
用途: 機械の調整部の固定

問題なく使えます。耐久性を今後みたいですが、新規購入しても安価ですので交換してしまいそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする