TRUSCO
ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。
シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。
用途
工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。
厚さ(mm)
2
トラスコ品番
447-3833
幅(mm)
200
材質/仕上
ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)・UVカット・防虫
質量(kg)
15.8
色
透明オレンジ
タイプ
帯電防虫
長さ(m)
30
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89608687
TSBO-220-30
¥
42,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
[MonotaRO取扱商品]TRUSCO ストリップ型間仕切りシート 加工・施工方法
参考になった