曜日別特売

エコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付800g/m2

エコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付800g/m2 - プライタエコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付800g/m2 - プライタエコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付800g/m2 - プライタエコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付800g/m2 - プライタエコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付800g/m2 - プライタエコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付800g/m2 - プライタエコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付800g/m2 - プライタ

リサイクル原料100%で作られたプラスチック段ボールです。
エコマーク認定商品です。

用途
箱や仕切におすすめです。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
5
エコマーク認定
認定
目付(g/m2)
800
エコマーク認定番号
24 118 013
注意
※仕上がりは±10mm程度の誤差があります。
※カラーは表面の色で、中間層は黒色です。
※基本プチプチ梱包でのお届けとなります。
※梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性や、長尺サイズの製品はリブと平行方向に折れ曲がる場合もございますのでその旨ご了承下さい。
※ご注文総重量が大きい場合、パレット納品となる可能性がございます。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、再配達料金がかかる場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
全168種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
内容量
168種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76069835EB5/8-0404S1式(75枚)400400
13,500
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069851EB5/8-0404H1式(75枚)400400グレー
13,500
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069860EB5/8-0404A1式(75枚)400400
13,500
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069869EB5/8-0404M1式(75枚)400400
13,500
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069878EB5/8-0406S1式(50枚)600400
13,000
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069887EB5/8-0406H1式(50枚)600400グレー
13,000
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069896EB5/8-0406A1式(50枚)600400
13,000
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069905EB5/8-0406M1式(50枚)600400
13,000
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069921EB5/8-0408S1式(40枚)800400
13,600
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069930EB5/8-0408H1式(40枚)800400グレー
13,600
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069939EB5/8-0408A1式(40枚)800400
13,600
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069948EB5/8-0408M1式(40枚)800400
13,600
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069957EB5/8-0410S1式(35枚)1000400
14,700
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069966EB5/8-0410H1式(35枚)1000400グレー
14,700
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069975EB5/8-0410A1式(35枚)1000400
14,700
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069991EB5/8-0410M1式(35枚)1000400
14,700
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070000EB5/8-0412S1式(30枚)1200400
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070009EB5/8-0412H1式(30枚)1200400グレー
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070018EB5/8-0412A1式(30枚)1200400
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070027EB5/8-0412M1式(30枚)1200400
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070036EB5/8-0414S1式(25枚)1400400
14,500
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070045EB5/8-0414H1式(25枚)1400400グレー
14,500
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070061EB5/8-0414A1式(25枚)1400400
14,500
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070070EB5/8-0414M1式(25枚)1400400
14,500
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070079EB5/8-0416S1式(20枚)1600400
13,200
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070088EB5/8-0416H1式(20枚)1600400グレー
13,200
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070097EB5/8-0416A1式(20枚)1600400
13,200
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070106EB5/8-0416M1式(20枚)1600400
13,200
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070115EB5/8-0606S1式(40枚)600600
15,200
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070131EB5/8-0606H1式(40枚)600600グレー
15,200
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070140EB5/8-0606A1式(40枚)600600
15,200
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070149EB5/8-0606M1式(40枚)600600
15,200
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070158EB5/8-0608S1式(30枚)800600
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070167EB5/8-0608H1式(30枚)800600グレー
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070176EB5/8-0608A1式(30枚)800600
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070185EB5/8-0608M1式(30枚)800600
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070201EB5/8-0610S1式(25枚)1000600
15,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070210EB5/8-0610H1式(25枚)1000600グレー
15,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070219EB5/8-0610A1式(25枚)1000600
15,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070228EB5/8-0610M1式(25枚)1000600
15,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070237EB5/8-0612S1式(20枚)1200600
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070246EB5/8-0612H1式(20枚)1200600グレー
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070255EB5/8-0612A1式(20枚)1200600
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070271EB5/8-0612M1式(20枚)1200600
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070280EB5/8-0614S1式(20枚)1400600
17,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070289EB5/8-0614H1式(20枚)1400600グレー
17,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070298EB5/8-0614A1式(20枚)1400600
17,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070307EB5/8-0614M1式(20枚)1400600
17,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070316EB5/8-0616S1式(15枚)1600600
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76070325EB5/8-0616H1式(15枚)1600600グレー
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする