エコリアルボードカット品 厚み約3mm 目付500g/m2

エコリアルボードカット品 厚み約3mm 目付500g/m2 - プライタエコリアルボードカット品 厚み約3mm 目付500g/m2 - プライタエコリアルボードカット品 厚み約3mm 目付500g/m2 - プライタエコリアルボードカット品 厚み約3mm 目付500g/m2 - プライタエコリアルボードカット品 厚み約3mm 目付500g/m2 - プライタ

リサイクル原料100%で作られたプラスチック段ボールです。
エコマーク認定商品です。

用途
箱や仕切におすすめです。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
3
エコマーク認定
認定
目付(g/m2)
500
エコマーク認定番号
24 118 013
注意
※仕上がりは±10mm程度の誤差があります。
※カラーは表面の色で、中間層は黒色です。
※基本プチプチ梱包でのお届けとなります。
※梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性や、長尺サイズの製品はリブと平行方向に折れ曲がる場合もございますのでその旨ご了承下さい。
※ご注文総重量が大きい場合、パレット納品となる可能性がございます。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、再配達料金がかかる場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
全84種類を絞り込む
色
幅(mm)
長さ(mm)
内容量
84種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76068995EB3/5-0404S1式(120枚)400400白
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069011EB3/5-0404H1式(120枚)400400グレー
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069020EB3/5-0406S1式(90枚)600400白
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069029EB3/5-0406H1式(90枚)600400グレー
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069038EB3/5-0408S1式(60枚)800400白
¥13,200
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069047EB3/5-0408H1式(60枚)800400グレー
¥13,200
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069056EB3/5-0410S1式(50枚)1000400白
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069065EB3/5-0410H1式(50枚)1000400グレー
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069081EB3/5-0412S1式(45枚)1200400白
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069090EB3/5-0412H1式(45枚)1200400グレー
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069099EB3/5-0414S1式(40枚)1400400白
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069108EB3/5-0414H1式(40枚)1400400グレー
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069117EB3/5-0416S1式(35枚)1600400白
¥14,700
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069126EB3/5-0416H1式(35枚)1600400グレー
¥14,700
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069135EB3/5-0606S1式(55枚)600600白
¥13,200
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069151EB3/5-0606H1式(55枚)600600グレー
¥13,200
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069160EB3/5-0608S1式(45枚)800600白
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069169EB3/5-0608H1式(45枚)800600グレー
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069178EB3/5-0610S1式(35枚)1000600白
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069187EB3/5-0610H1式(35枚)1000600グレー
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069196EB3/5-0612S1式(30枚)1200600白
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069205EB3/5-0612H1式(30枚)1200600グレー
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069221EB3/5-0614S1式(25枚)1400600白
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069230EB3/5-0614H1式(25枚)1400600グレー
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069239EB3/5-0616S1式(25枚)1600600白
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069248EB3/5-0616H1式(25枚)1600600グレー
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069257EB3/5-0618S1式(20枚)1800600白
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069266EB3/5-0618H1式(20枚)1800600グレー
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069275EB3/5-0620S1式(20枚)2000600白
¥15,600
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069291EB3/5-0620H1式(20枚)2000600グレー
¥15,600
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069300EB3/5-0622S1式(20枚)2200600白
¥17,200
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069309EB3/5-0622H1式(20枚)2200600グレー
¥17,200
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069318EB3/5-0808S1式(35枚)800800白
¥14,700
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069327EB3/5-0808H1式(35枚)800800グレー
¥14,700
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069336EB3/5-0810S1式(25枚)1000800白
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069345EB3/5-0810H1式(25枚)1000800グレー
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069361EB3/5-0812S1式(25枚)1200800白
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069370EB3/5-0812H1式(25枚)1200800グレー
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069379EB3/5-0814S1式(20枚)1400800白
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069388EB3/5-0814H1式(20枚)1400800グレー
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069397EB3/5-0816S1式(20枚)1600800白
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069406EB3/5-0816H1式(20枚)1600800グレー
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069415EB3/5-0818S1式(15枚)1800800白
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069431EB3/5-0818H1式(15枚)1800800グレー
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069440EB3/5-0820S1式(15枚)2000800白
¥15,600
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069449EB3/5-0820H1式(15枚)2000800グレー
¥15,600
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069458EB3/5-0822S1式(15枚)2200800白
¥17,100
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069467EB3/5-0822H1式(15枚)2200800グレー
¥17,100
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069476EB3/5-1010S1式(25枚)10001000白
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76069485EB3/5-1010H1式(25枚)10001000グレー
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする