曜日別特売

バーディワゴン

バーディワゴン - TRUSCOバーディワゴン - TRUSCOバーディワゴン - TRUSCOバーディワゴン - TRUSCOバーディワゴン - TRUSCOバーディワゴン - TRUSCOバーディワゴン - TRUSCOバーディワゴン - TRUSCO
(5件のレビュー)

車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
段数
キャスター径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89612031BDW-662-W2200120なし75自在×4ゴムホワイト
29,910
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89612065BDW-672-W2200120なし75自在×4ゴムホワイト
33,050
28,980
31,878(税込)
当日出荷
お客様組立品
08535792BDW-773-W3200120なし100自在×4ゴムホワイト
43,200
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
89612153BDW-963-W3200120なし100自在×4ゴムホワイト
39,510
33,980
37,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
08535808BDW-973-W3200120なし100自在×4ゴムホワイト
44,170
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
89612101BDW-763-W3200120なし100自在×4ゴムホワイト
38,540
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥9,000~/税込¥9,900~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: パイプカット作業
株式会社セブン卸売・小売業

作業時や移動時のぶれが無く安定している。
組み立て時の案内図が分かりにくかった。

対象商品 : 89612153
2021-05-07
用途: 作業中の工具.パーツの仮置き台として
運輸・通信業

本体そのものは、頑丈な作りで、作業性も申し分ないものですね。だだ一つとしては、移動する為のハンドルの取付が、本体への組みたてと兼ねているので、強度に不安があります。私は別の穴開けしハンドルを付けて使用しています。

対象商品 : 89612065
2020-10-09
用途: 機器の収納
サービス業

結構な重さの機会ですが、頑丈なワゴンなので安心です。移動時も滑らかで静か。

1が参考にしています
対象商品 : 89612101
2018-03-12
用途: 荷運び用に

天板がフラットになるワゴンを探しているとこの価格帯になる。
説明書をしっかり読んでから組立をすると時間のロスが少ないと思う。
組立は女性でもできる。
作りはとってもしっかりしている。

1が参考にしています
対象商品 : 89612101
2015-02-04
用途: 運搬作業

非常にしっかりとした頑丈な作りです。長く使えると思います。
デザインや色もシンプルですっきりしています。
車輪も大きく、移動がしやすいです。また、音も静かです。
ただ残念なのは、組立てがしずらい点です。ボルトとナットを使って組み立てますが、ま~やりづらいこと。
棚板が強度を増すためだと思いますが裏側に織り込んであるので、ボルトで固定する箇所に指が入らない・・・・。
組立てるのは最初の時だけですが、改善されればとても使い勝手の丈夫ないいワゴンだと思います。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする