マイクロファイバーローラー 外装用

マイクロファイバーローラー 外装用 - TRUSCOマイクロファイバーローラー 外装用 - TRUSCOマイクロファイバーローラー 外装用 - TRUSCOマイクロファイバーローラー 外装用 - TRUSCO
毛丈(mm)18主な用途外装用適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎芯材PP種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)6適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)52内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
ローラーサイズ(mm)
毛丈(mm)
芯径(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614926TMFR-18S-44105186437-327821
710
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
89614935TMFR-18S-66155186437-328636
760
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする