曜日別特売

ワイドビューセーフティゴーグル(ヘルメット取付タイプ)

ワイドビューセーフティゴーグル(ヘルメット取付タイプ) - TRUSCOワイドビューセーフティゴーグル(ヘルメット取付タイプ) - TRUSCO
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩化ビニール、ストラップ:スプリング(カバー付)形状一眼型トラスコ品番445-4103質量(g)127内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89615723TSG-5100-H
4,570
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする