TRUSCO
缶保くん用アジャスト金具
用途
一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。
トラスコ品番
450-2701
質量(g)
700
表面処理
メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット)
危険物の類別
非危険物
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89616886
KANP-AK
430~600(棚対応寸法)
スチール(本体・取付ボルト・フランジナット)
¥
5,650
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください