TRUSCO TRUSCOの 安全保護具 TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース TRUSCOの 携帯・小物ケース 中型腰袋 中型腰袋 注文コード 89619573 (2件のレビュー) フタ付きです。 ボールペン、マジック等が収納できるサイドポケット付きです。 寸法(幅W×高さH)(mm)125×170 ベルト通し幅(mm)60 質量(g)200 トラスコ品番449-9140 材質牛ヌメ皮 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TMP-170 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89619573 TMP-170 ¥5,710 ¥4,798 ¥4,798 ¥5,278 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポーチ クリーンルーム仕様 (1個入) ウインセス 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ ワンタッチケーブルタイホルダー E-ZEN 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ スタンドフォンポーチ<サードフィールド> コクヨ 税込¥4,398 ¥3,998 スタンドツールポーチ<サードフィールド> コクヨ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ショルダーベルト ブラック セキセイ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ クレーター MIZO 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ サポーター MIZO 税込¥1,978~ ¥1,798~ 画板ホルダー MIZO 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ BXベルト 48mm BIGMAN(ビッグマン) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ テープフッカー120mm KUROKIN(黒金) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ テープフッカー60mm KUROKIN(黒金) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ インナーケース KUROKIN(黒金) 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ テープフッカー(カラビナ付) JEFCOM(ジェフコム) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ アドバンガラス革ベルトループ ニックス(KNICKS) 税込¥4,398 ¥3,998 ステンレスツールフック DBLTACT 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ アドバンガラス革腰袋 ニックス(KNICKS) 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ ツールケース2段 ふくろ倶楽部 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ツールケース4丁 ふくろ倶楽部 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ペンドライバーケース ふくろ倶楽部 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 曲差収納ケース ふくろ倶楽部 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具腰袋/工具差し/携帯ケース携帯・小物ケース 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 89619573 2018-10-14 用途: 保温作業時 建設業・工事業 見た目もカッコよく、サイズもちょうどいいですね。ヘラとメジャーと手袋を入れてます!取り出しやすく良い物買えました。 参考になった 1人が参考にしています 対象商品: 89619573 2016-10-05 用途: 現場での小道具入れ 肌触りもよく、コンパクトで使いやすいです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります 腰袋 工具差し 携帯・小物ケース 釘・ボルト袋 作業用ベルト ショルダーベルト シェアする マイページ 最近見た商品