TRUSCO
超硬防曇セーフティゴーグル用スペアレンズ
機能
防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換
レンズ色
クリア
トラスコ品番
445-6998
適合機種
TVF-SG
質量(g)
8
レンズ厚さ(mm)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89622233
TVF-SG-SP
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください