TRUSCO
溶接ビード除去ディスク Φ100
内径(Φmm)
16(15)
砥粒
セラミック
羽根枚数
36
ペーパー寸法(mm)
25
外径(mm)
100
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(Φmm)
粒度
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89625645
TCD10015-C-40
100
16(15)
40
セラミック
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
89625654
TCD10015-C-60
100
16(15)
60
セラミック
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625663
TCD10015-C-80
100
16(15)
80
セラミック
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください