曜日別特売

ステンレスワイヤーロープ

ステンレスワイヤーロープ - ニッサチェインステンレスワイヤーロープ - ニッサチェインステンレスワイヤーロープ - ニッサチェインステンレスワイヤーロープ - ニッサチェイン
ワイヤー7×7内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
使用荷重(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89627702TSY-12-1501501.240ステンレス
20,476
12,980
14,278(税込)
当日出荷
89627711TSY-25-1001002.5160ステンレス
25,550
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする