曜日別特売
TSY-25-100 ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン 89627711

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSY-25-100 ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン 89627711
TSY-25-100 ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン 89627711
TSY-25-100 ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン 89627711

ステンレスワイヤーロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ロープ径(Φmm)2.5
長さ(m)100
内容量1巻注文コード89627711品番TSY-25-100
参考基準価格(税別)¥25,550販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
長さ(m)
100
ロープ径(Φmm)
2.5
使用荷重(kg)
160
材質
ステンレス
トラスコ品番
431-4450
質量(kg)
2.9
ワイヤー
7×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする