ニトムズ
室内用ラインテープロング
用途
表示・安全用
質量(g)
328
主な用途
表示・安全用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
使用場所
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89630055
J3980
1巻
50
50
0.13
屋内
黄
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89630064
J3981
1巻
50
50
0.13
屋内
白
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
24825135
J3981
1ケース(30巻)
50
50
0.13
屋内
白
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24887740
J3980
1ケース(30巻)
50
50
0.13
屋内
黄
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください