ノガ
T40スクレーパーブレード
材質
ハイス
仕様
鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮・ステンレス鋼・プラスチック○
トラスコ品番
447-0401
質量(g)
12
適合ホルダ
TNホルダ(EL0608)
刃先角度(°)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89631744
BT4001
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください