ノガ
TNホルダー
材質
鋼鉄
全長(mm)
113
適合
ブレードBT4001・BT6001用
トラスコ品番
447-0427
質量(g)
35
適合ハンドル
NG3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89631762
EL0608
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください