カーメックス
クロス穴用ミニチャンファー150°刃
材質
超微粒子超硬
先端角(°)
30
刃形
スパイラル
角度(°)
150
シャンク
テーパシャンク
表面処理
窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
面取角度
両角30°
内容量
1本
全6種類を絞り込む
刃径(Φmm)
3.0
5.0
6.0
8.0
全長(mm)
39
51
64
105
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89631823
MC0303C12A150
3.0
39
¥
9,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89631832
MC0505C20A150
5.0
51
¥
9,920
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631841
MC0606C24A150
6.0
51
¥
10,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89631857
MC0606C24LA150
6.0
105
¥
12,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89631866
MC0808C28A150
8.0
64
¥
14,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631875
MC0808C28LA150
8.0
105
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください