EPDMゴムバンド

EPDMゴムバンド - 光EPDMゴムバンド - 光EPDMゴムバンド - 光EPDMゴムバンド - 光
(2件のレビュー)
ブラック内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89633643KGBD-104191.046--合成ゴム
オープン
889
978(税込)
当日出荷
89633652KGBD-15190.156--合成ゴム
オープン
459
505(税込)
当日出荷
89633661KGBD-22190.226--合成ゴム
オープン
549
604(税込)
当日出荷
89633677KGBD-38190.386--合成ゴム
オープン
579
637(税込)
当日出荷
89633686KGBD-53190.536--合成ゴム
オープン
669
736(税込)
当日出荷
89633695KGBD-78190.786--合成ゴム
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: バイク整備作業
製造業

バイク整備作業に伴うラインのつながった取り外し部品の仮止めに使用。写真でのイメージよりも大きめなので考慮が必要です。しっかりした良い製品となります。

対象商品 : 89633643
2022-04-26
用途: 荷物の固定に使用しています。

ゴムの幅が広く肉厚なのでがっちり固定できます。
両端のフックもしっかりしていていい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする