はめ合い用接着剤 648 耐熱用

はめ合い用接着剤 648 耐熱用 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 648 耐熱用 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 648 耐熱用 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(4件のレビュー)
仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2054タイプ耐熱・耐薬品性使用温度範囲(℃)-55~175液色容量(g)10適合すきま(mm)0.15以下主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)≧25粘度(mPa・s)400~600危険等級固着時間(分)10強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状内容量1本(10mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89642287648-10
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89642287
2025-12-02
用途: ベアリング固定用

確実に固定ができる。
その上再脱着も出来るし使い勝手が良いです。

対象商品 : 89642287
2023-06-27
用途: エンジン内のベアリング固定

手でもスポっと抜けてしまうベアリング固定に使用。固定の確認は出来てませんが信頼のブランドなので大丈夫でしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 89642287
2017-08-03
用途: 車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

旧車のドライブシャフトとハブの嵌合部に塗りました。
がたつきや異音が止まりました。

1が参考にしています
対象商品 : 89642287
2017-09-13
用途: クルマ ドライブシャフトの勘合部への塗布
建設業・工事業

さすがロックタイトだけあって全く問題無い。
価格も容量に相応なもの。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする