曜日別特売

瞬間接着剤用 ニードル PPC

瞬間接着剤用 ニードル PPC - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤用 ニードル PPC - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤用 ニードル PPC - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤用 ニードル PPC - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤用 ニードル PPC - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤用 ニードル PPC - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(2件のレビュー)

瞬間接着剤用ノズルです。

用途瞬間接着剤の少量塗布に。質量(g)20材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物主なワークパーツ内容量1袋(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89642411PPC16グレー1.19
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
89642427PPC180.84
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
89642436PPC20ピンク0.61
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
89642445PPC220.41
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89642436
2019-10-08
用途: 製品の接着

先端が細いので細かな作業するときに役に立ってます。接着剤の母体もこのようになっていれば使いやすいんですけどね。。。
先端が固まったらペンチで引っ張れば固着した接着剤が取れる

対象商品 : 89642411
2017-03-03
用途: 接着剤塗布
個人のお客様

PPC14も販売希望をします。少し塗布量が足り無いので。
出来るならば、100本欲しいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする