MK(丸喜金属本社)
ヌリ刎丁双 片開
幅(mm)
46
厚さ(mm)
1.2
ねじ穴数
6
タイプ
片開き
穴径(Φmm)
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643382
N-150-642
64
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89643391
N-150-762
76
¥
580
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください