三木ネツレン
EASY-S型 1/2TON 横吊クランプ
基本使用荷重(t)
0.5
クランプ範囲(mm)
0~16
トラスコ品番
448-6137
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
106
寸法H(mm)
128
寸法D(mm)
20
寸法H2(mm)
68
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31263245
B2108
-
¥
25,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
89643547
B2108
1/2
¥
19,900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください