※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
EASY-S型 1/2TON 横吊クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
89643547
品番
B2108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,900
使用荷重(t)
1/2
トラスコ品番
448-6137
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
106
寸法H(mm)
128
基本使用荷重(t)
0.5
クランプ範囲(mm)
0~16
寸法D(mm)
20
寸法H2(mm)
68
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89643547
B2108
06398104
EASY-S 1/2TON
EASY-O型 横吊クランプ
三木ネツレン
1台
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました