メス×メス継手(袋ナットタイプ)

メス×メス継手(袋ナットタイプ) - ヤマト産業メス×メス継手(袋ナットタイプ) - ヤマト産業メス×メス継手(袋ナットタイプ) - ヤマト産業メス×メス継手(袋ナットタイプ) - ヤマト産業
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
形状
材質
接続ねじ種類
最高使用圧力(MPa)
長さ(mm)
トラスコ品番
接続サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89670217TB140ねじ込み継手ストレート真鍮M(めねじ)×Rc153434-524016×1.5(右)×1/4B
5,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
89670226TB141ねじ込み継手ストレート真鍮M(めねじ)×Rc153434-525816×1.5(左)×1/4B
5,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
89670244TB143ねじ込み継手ストレート真鍮M(めねじ)×Rc153434-527416×1.5(左)×3/8B
7,400
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670253TB144ねじ込み継手ストレート真鍮W(めねじ)×Rc2062434-528222-14(右)×1/4B
8,900
8,698
9,568(税込)
当日出荷
89670262TB145ねじ込み継手ストレート真鍮W(めねじ)×Rc2062434-529122-14(右)×3/8B
10,400
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
89670271TB146ねじ込み継手ストレート真鍮W(めねじ)×Rc2064434-530422-14(右)×1/2B
12,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
09378787BJW22RNP-R08RFT(TB151)--本体:BS-20以下---
10,600
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
09378796BJW30RNR-R12RFT(TB148)--本体:BS-20以下---
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09378805BJW22RNP-R04RFT(TB149)--本体:BS-20以下---
8,900
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
09378821BJW22RNP-R06RFT(TB150)--本体:BS-20以下---
10,400
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
09378830BJW30RNR-R08RFT(TB147)--本体:BS-20以下---
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989077BJW22RNR-G06RFP(TB155)----20以下---
10,400
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989086BJW22RNR-G08RFP(TB156)----20以下---
11,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989095BJW30RNR-G08RFP(TB157)----20以下---
18,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989111BJW30RNR-G12RFP(TB158)----20以下---
20,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989120BJW22RNP-G06RFP(TB159)----20以下---
10,400
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989129BJW22RNP-G08RFP(TB160)----20以下---
11,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
14989138BJW30RNR-R16RFT(TB166)----20以下---
21,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989147BJW12RNR-R04RFT(TB167)----20以下---
5,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
14989156BJW22RNP-N04RFT(TB168)----20以下---
8,900
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする