曜日別特売

メス×メス継手

メス×メス継手 - ヤマト産業メス×メス継手 - ヤマト産業メス×メス継手 - ヤマト産業メス×メス継手 - ヤマト産業メス×メス継手 - ヤマト産業
種類ねじ込み継手形状ストレート材質真鍮内容量1個
全10種類を絞り込む
接続ねじ種類
接続サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ種類
最高使用圧力(MPa)
長さ(mm)
トラスコ品番
接続サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89671267TB59W(めねじ)×Rc2033434-560622-14(右)×1/4B
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
89671276TB60W(めねじ)×Rc2038434-561422-14(右)×3/8B
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671285TB61W(めねじ)×Rc2038434-562222-14(右)×1/2B
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671294TB68Rc×Rc2035434-56311/4B×1/4B
3,700
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
89671303TB69Rc×Rc2040434-56491/4B×3/8B
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671312TB70Rc×Rc2040434-56651/4B×1/2B
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671321TB71Rc×Rc2040434-56733/8B×3/8B
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671337TB72Rc×Rc2040434-56813/8B×1/2B
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671346TB73Rc×Rc2045434-56901/2B×1/2B
4,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670235TB142M(めねじ)×Rc153434-526616×1.5(右)×3/8B
7,400
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする