ヤマト産業
継手 袋ナットタイプ TB
種類
ねじ込み継手
形状
ストレート
材質
真鍮
内容量
1個
全8種類を絞り込む
接続ねじ種類
M(めねじ)×Rc
W(めねじ)×G(めねじ)
W(めねじ)×Rc
接続サイズ
選択してください
12×1(右)×1/4B
16×1.5(右)×1/4B
16×1.5(左)×1/4B
22-14(右)×1/4B
22-14(右)×3/8B
22-14(右)×1/2B
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接続ねじ種類
最高使用圧力(MPa)
長さ(mm)
トラスコ品番
接続サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89671391
TB152
W(めねじ)×Rc
20
62
434-5312
22-14(右)×1/4B
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
89671407
TB153
W(めねじ)×Rc
20
62
434-5321
22-14(右)×3/8B
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
89671416
TB154
W(めねじ)×Rc
20
64
434-5339
22-14(右)×1/2B
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
89671425
TB161
W(めねじ)×G(めねじ)
20
62
434-5355
22-14(右)×3/8B
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89671434
TB162
W(めねじ)×G(めねじ)
20
62
434-5363
22-14(右)×1/2B
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671443
TB163
M(めねじ)×Rc
1
37
434-5371
16×1.5(右)×1/4B
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
89671452
TB164
M(めねじ)×Rc
1
37
434-5380
16×1.5(左)×1/4B
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
89671461
TB165
M(めねじ)×Rc
1
32
434-5398
12×1(右)×1/4B
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください