曜日別特売

継手 袋ナットタイプ TS

継手 袋ナットタイプ TS - ヤマト産業継手 袋ナットタイプ TS - ヤマト産業継手 袋ナットタイプ TS - ヤマト産業継手 袋ナットタイプ TS - ヤマト産業継手 袋ナットタイプ TS - ヤマト産業継手 袋ナットタイプ TS - ヤマト産業継手 袋ナットタイプ TS - ヤマト産業継手 袋ナットタイプ TS - ヤマト産業
種類ねじ込み継手形状ストレート材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全15種類を絞り込む
接続ねじ種類
最高使用圧力(MPa)
長さ(mm)
接続サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ種類
最高使用圧力(MPa)
長さ(mm)
トラスコ品番
接続サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89671477TS140M(めねじ)×Rc158434-603316×1.5(右)×1/4B
27,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671486TS141M(めねじ)×Rc158434-604116×1.5(左)×1/4B
27,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671495TS142M(めねじ)×Rc158434-605016×1.5(右)×3/8B
27,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
89671504TS143M(めねじ)×Rc158434-606816×1.5(左)×3/8B
27,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671513TS144W(めねじ)×Rc3072434-607622-14(右)×1/4B
27,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671522TS145W(めねじ)×Rc3072434-608422-14(右)×3/8B
27,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671531TS146W(めねじ)×Rc3074434-609222-14(右)×1/2B
27,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
89671547TS152W(めねじ)×Rc2072434-610622-14(右)×1/4B
24,400
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
89671556TS153W(めねじ)×Rc2072434-611422-14(右)×3/8B
24,400
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671565TS154W(めねじ)×Rc2074434-612222-14(右)×1/2B
27,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
89671574TS161W(めねじ)×G(めねじ)2072434-614922-14(右)×3/8B
24,400
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671583TS162W(めねじ)×G(めねじ)2072434-615722-14(右)×1/2B
27,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671592TS163M(めねじ)×Rc137434-616516×1.5(右)×1/4B
7,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
89671601TS164M(めねじ)×Rc137434-617316×1.5(左)×1/4B
7,000
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
89671617TS165M(めねじ)×Rc132434-618112×1(右)×1/4B
13,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする