曜日別特売

高圧継手 TS ブッシング

高圧継手 TS ブッシング - ヤマト産業高圧継手 TS ブッシング - ヤマト産業高圧継手 TS ブッシング - ヤマト産業高圧継手 TS ブッシング - ヤマト産業高圧継手 TS ブッシング - ヤマト産業高圧継手 TS ブッシング - ヤマト産業高圧継手 TS ブッシング - ヤマト産業高圧継手 TS ブッシング - ヤマト産業
種類ねじ込み継手形状ブッシング・おすめすソケット材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
最高使用圧力(MPa)
長さ(mm)
トラスコ品番
接続サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89671827TS100R×Rc2050434-58861/2B×1B
9,300
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671836TS101R×Rc2050434-58943/4B×1B
9,300
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
89671845TS102R×W(めねじ)2033434-59081/4B×22-14(右)
7,400
7,098
7,808(税込)
当日出荷
89671854TS103R×W(めねじ)2033434-59161/4B×22-14(左)
7,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
89671863TS104R×W(めねじ)2033434-59241/4B×21-14(左)
7,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671872TS105R×W(めねじ)2033434-59323/8B×22-14(右)
7,400
7,098
7,808(税込)
当日出荷
89671881TS106R×W(めねじ)2033434-59413/8B×22-14(左)
7,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
89671897TS107R×W(めねじ)2033434-59593/8B×21-14(左)
7,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671906TS108R×W(めねじ)2038434-59671/2B×22-14(右)
7,400
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
89671915TS109R×W(めねじ)2038434-59751/2B×22-14(左)
7,400
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671924TS110R×W(めねじ)2038434-59831/2B×21-14(左)
7,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671933TS111W(おねじ)×W(めねじ)2038434-599122-14(左)×22-14(右)
7,400
7,098
7,808(税込)
当日出荷
89671942TS112W(おねじ)×W(めねじ)2038434-600921-14(左)×22-14(右)
7,400
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
89671951TS113W(おねじ)×Rc2030434-601722-14(左)×1/4B
7,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
89671967TS114W(おねじ)×Rc2035434-602522-14(左)×3/8B
7,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672046TS280W(おねじ)×Rc2035434-625422-14(左)×1/2B
7,400
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672055TS281W(おねじ)×Rc2030434-626221-14(左)×1/4B
7,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672064TS282W(おねじ)×Rc2035434-627121-14(左)×3/8B
7,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672073TS283W(おねじ)×Rc2035434-628921-14(左)×1/2B
7,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672082TS296R×G(めねじ)2030434-62971/4B×1/4B
6,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672091TS297R×G(めねじ)2035434-63011/4B×3/8B
7,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672107TS298R×G(めねじ)2035434-63191/4B×1/2B
7,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672116TS299R×G(めねじ)2035434-63273/8B×3/8B
8,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
89672125TS300R×G(めねじ)2035434-63353/8B×1/2B
8,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
89672134TS301R×G(めねじ)2045434-63431/2B×1/2B
8,900
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672265TS83W(おねじ)×W(めねじ)2038434-647522-14(右)×22-14(右)
7,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672274TS84W(おねじ)×W(めねじ)2038434-648322-14(右)×22-14(左)
7,400
7,098
7,808(税込)
当日出荷
89672283TS85W(おねじ)×W(めねじ)2038434-649122-14(右)×21-14(左)
7,400
7,098
7,808(税込)
当日出荷
89672292TS86W(おねじ)×Rc2030434-650522-14(右)×1/4B
7,400
7,098
7,808(税込)
当日出荷
89672301TS87W(おねじ)×Rc2035434-651322-14(右)×3/8B
7,400
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
89672317TS88W(おねじ)×Rc2035434-652122-14(右)×1/2B
7,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
89672335TS94R×Rc3040434-65481/4B×3/8B
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672344TS95R×Rc3040434-65561/4B×1/2B
6,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89672353TS96R×Rc2045434-65641/4B×3/4B
7,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
89672362TS97R×Rc3045434-65723/8B×1/2B
7,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672371TS98R×Rc2045434-65813/8B×3/4B
8,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672387TS99R×Rc2045434-65991/2B×3/4B
8,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする