YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
酸化処理ポイントタップ PO OX
(1件のレビュー)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
内容量
1本
バスケットに入れる
186
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじの種類
材質
溝数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28550246
PO OX M10X1.5
-
-
-
HSS
3
¥
3,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28575534
PO-OX-P1-M1.4X0.3
-
-
-
HSS
2
¥
4,070
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28550255
PO OX M12X1.75
-
-
-
HSS
3
¥
4,580
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28575550
PO-OX-P2-M1.6X0.35
-
-
-
HSS
2
¥
3,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28550264
PO OX M16X2
-
-
-
HSS
3
¥
8,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28575559
PO-OX-P2-M1.7X0.35
-
-
-
HSS
2
¥
3,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28550280
PO OX M20X2.5
-
-
-
HSS
3
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28575568
PO-OX-P2-M2.3X0.4
-
-
-
HSS
3
¥
2,840
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
28550289
PO OX M3X0.5
-
-
-
HSS
3
¥
1,670
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
28575577
PO-OX-P2-M2.5X0.45
-
-
-
HSS
3
¥
2,380
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28550298
PO OX M4X0.7
-
-
-
HSS
3
¥
1,670
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28575586
PO-OX-P2-3M0.6
-
-
-
HSS
3
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28550307
PO OX M5X0.8
-
-
-
HSS
3
¥
1,680
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28575595
PO-OX-P3-M3X0.5+15
-
-
-
HSS
3
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28550316
PO OX M6X1
-
-
-
HSS
3
¥
1,850
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28575604
PO-OX-P2-M3.5X0.6
-
-
-
HSS
3
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28550325
PO OX M8X1.25
-
-
-
HSS
3
¥
2,550
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28575620
PO-OX-P2-4M0.75
-
-
-
HSS
3
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28551637
PO OX M2X0.4
-
-
-
HSS
3
¥
3,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28575629
PO-OX-P3-M4X0.7+20
-
-
-
HSS
3
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28575638
PO-OX-P3-M5X0.8+20
-
-
-
HSS
3
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
28575647
PO-OX-P3-M6X1+20
-
-
-
-
3
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
28575656
PO-OX-P4-M6X1+40
-
-
-
-
3
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
28575665
PO-OX-P2-M7X1
-
-
-
HSS
3
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28575674
PO-OX-P4-M8X1.25+20
-
-
-
HSS
3
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
02256223
PO-OX P2 1/8W40
-
-
W
HSS
3
¥
2,440
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28575690
PO-OX-P3-M8X1
-
-
-
HSS
3
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02256232
PO-OX P2 3/16W24
-
-
W
HSS
3
¥
1,970
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28575699
PO-OX-P4-M10X1.5+20
-
-
-
HSS
3
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02256248
PO-OX P2 5/32W32
-
-
W
HSS
3
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28575708
PO-OX-P3-M10X1.25
-
-
-
HSS
3
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02256257
PO-OX P3 1/2W12
-
-
W
HSS
3
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
28575717
PO-OX-P3-M10X1
-
-
-
HSS
3
¥
3,830
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02255058
PO-OX P2 M1.4X0.3 +15
-
-
M
HSS
2
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02256266
PO-OX P3 1/4W20
-
-
W
HSS
3
¥
2,120
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28575726
PO-OX-P3-M12X1.5
-
-
-
HSS
3
¥
4,580
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02256275
PO-OX P3 3/8W16
-
-
W
HSS
3
¥
3,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
02255067
PO-OX P3 M2X0.4 +15
-
-
M
HSS
3
¥
3,110
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28575735
PO-OX-P4-M12X1.25
-
-
-
HSS
3
¥
4,580
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02256284
PO-OX P3 5/16W18
-
-
W
HSS
3
¥
2,930
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02255076
PO-OX P3 M2.6X0.45 +15
-
-
M
HSS
3
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28575744
PO-OX-P4-M14X2
-
-
-
HSS
3
¥
6,240
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
02256293
PO-OX P3 5/8W11
-
-
W
HSS
3
¥
8,340
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02255085
PO-OX P3 M3X0.5 +15
-
-
M
HSS
3
¥
1,670
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28575760
PO-OX-P3-M14X1.5
-
-
-
HSS
3
¥
6,240
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
02256302
PO-OX P3 7/16W14
-
-
W
HSS
3
¥
5,270
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02255094
PO-OX P3 M4X0.7 +20
-
-
M
HSS
3
¥
1,670
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
28575769
PO-OX-P3-M14X1.25
-
-
-
HSS
3
¥
7,240
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02255103
PO-OX P3 M5X0.8 +20
-
-
M
HSS
3
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
02256318
PO-OX P4 1'W8
-
-
W
HSS
3
¥
31,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ