ロングポイントタップ LS-PO

ロングポイントタップ LS-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(2件のレビュー)
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工内容量1本
339件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ねじの呼び
ピッチ(mm)
ねじの種類
材質
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
精度
食付き部の山数
表面処理
シャンク四角部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76689376LS-PO LH L100 P2 M3X0.5---M(メートルねじ)--------
5,170
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
28590995LS-PO-F-P2-100-M3X0.5----HSS-2.569----
4,120
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
28572199LS-PO-P3-100-M8X1----HSS-7.0919----
3,860
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
18561454LS-PO L100 P2 M3X0.5----HSS-2.569----
4,120
2,298
2,528(税込)
当日出荷
76689385LS-PO LH L100 P2 M4X0.7---M(メートルねじ)--------
4,720
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
28591004LS-PO-F-P2-100-M4X0.7----HSS-3.3811----
3,770
2,298
2,528(税込)
当日出荷
28572208LS-PO-P3-100-M10X1----HSS-9.0923----
4,700
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
77650169LS-PO L100 P3 1/4W20---WHSS-5.1315----
3,060
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689394LS-PO LH L100 P2 M5X0.8---M(メートルねじ)--------
4,140
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28591020LS-PO-F-P2-100-M5X0.8----HSS-4.2813----
3,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28572217LS-PO-P4-100-M12X1.75----HSS-10.426----
5,330
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
18561472LS-PO L100 P2 M4X0.7--0.7-HSS-3.3811----
3,770
1,998
2,198(税込)
当日出荷
77650178LS-PO L100 P3 5/16W18---WHSS-6.5919----
3,640
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689403LS-PO LH L100 P2 M6X1---M(メートルねじ)--------
3,540
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
28591029LS-PO-F-P2-100-M6X1------------
2,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
28572226LS-PO-P3-100-M12X1.5----HSS-10.626----
5,330
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
77650187LS-PO L100 P3 3/8W16---WHSS-8.0223----
4,440
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
76689419LS-PO LH L150 P2 M6X1---M(メートルねじ)--------
6,240
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
28591038LS-PO-F-P2-150-M3X0.5----HSS-2.569----
7,770
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
28572235LS-PO-P3-100-M12X1----HSS-11.0926----
6,480
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
18561497LS-PO L100 P2 M5X0.8----HSS-4.2813----
3,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
77650196LS-PO L150 P3 1/4W20---WHSS-5.1315----
4,940
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
76689428LS-PO LH L150 P3 M8X1.25---M(メートルねじ)--------
7,660
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
28591047LS-PO-F-P2-150-M4X0.7----HSS-3.3811----
7,180
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
28572244LS-PO-P3-120-M8X1.25----HSS-6.8519----
4,440
4,098
4,508(税込)
当日出荷
77650205LS-PO L150 P3 5/16W18---WHSS-6.5919----
6,080
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
76689437LS-PO LH L150 P3 M10X1.25---M(メートルねじ)--------
8,900
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
28591056LS-PO-F-P2-150-M5X0.8----HSS-4.2813----
5,580
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
28572260LS-PO-P3-120-M10X1.5----HSS-8.623----
5,160
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
18561515LS-PO L100 P2 M6X1----HSS-5.0915----
2,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
77650214LS-PO L150 P3 3/8W16---WHSS-8.0223----
7,210
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
76689446LS-PO LH L150 P3 M10X1.5---M(メートルねじ)--------
8,900
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
28591065LS-PO-F-P2-150-M6X1------------
4,980
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
28572269LS-PO-P3-120-M10X1.25----HSS-8.8523----
5,160
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
77649898LS-PO L100 P3 5/16-18UNC---UNCHSS-6.6519----
3,640
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
77650223LS-PO L150 P3 7/16W14---WHSS-9.426----
8,530
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689455LS-PO LH L150 P4 M12X1.25---M(メートルねじ)--------
11,220
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
28572278LS-PO-P4-120-M12X1.75----HSS-10.426----
6,180
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
77649907LS-PO L100 P2 5/16-24UNF---UNFHSS-6.9719----
3,640
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
18561533LS-PO L150 P2 M6X1----HSS-5.0915----
4,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
77650239LS-PO L150 P3 1/2W12---WHSS-10.726----
9,030
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
89675625LS-PO L150 P4 M24X3---MHSS-21.139----
27,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
76689464LS-PO LH L150 P3 M12X1.5---M(メートルねじ)--------
11,220
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
28572287LS-PO-P3-120-M12X1.5----HSS-10.626----
6,180
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
77649916LS-PO L100 P3 3/8-16UNC---UNCHSS-8.0623----
4,440
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
77650248LS-PO L150 P3 5/8W11---WHSS-13.726----
12,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
76689473LS-PO LH L150 P4 M12X1.75---M(メートルねじ)--------
11,220
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
28572296LS-PO-P4-120-M12X1.25----HSS-10.8526----
6,180
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
77649925LS-PO L100 P2 3/8-24UNF---UNFHSS-8.5723----
4,440
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
40758121LS-PO L100 P3 M8X1---MHSS-7.0919----
3,860
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89675196
2022-01-05
用途: 電気工事
鍵屋アート防犯タハラ

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品 : 08216966
2017-08-27
用途: 機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする