理研オプテック
レーザー保護メガネ RS-80
矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。
顔に合わせてレンズの角度を調節できます。
顔あたりのよいラバークッションを使用。
形状
一眼型
仕様
オーバーグラスタイプ
材質
フレーム/プラスチック、レンズ/ポリカーボネート
質量(g)
48
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
163×60×159~181
フレーム色
シルバー
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
1.5
内容量
1個
注意
※レーザーの種類(使用波長)をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
レンズの呼称
光学濃度(OD)
適合波長(nm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89677953
RS-80 TWCL
448-9217
レッド
多波長兼用
200-524nm:6、525-537(532):5、860-1090:6
200-524/525-537/860-1090
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
89677962
RS-80 V
448-9225
グリーン
CO2
10
5300-10600
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
89677971
RS-80 YG-EP
448-9233
グリーン
YAG
6
860-1100
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください