PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無
仕様
管用テーパネジ:耐熱シーロック加工
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~100(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
2.5
タイプ
耐スパッタタイプ
カバー
カバー無し
質量(g)
11
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
20.6
寸法C(mm)
14.5
寸法L(mm)
16.6
寸法P(Φmm)
9.4
対辺H(mm)
10
トラスコ品番
442-6509
接続ねじ
1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89681873
KC4-01-1
¥253
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください