PISCO(ピスコ)
ミニマル継手 ミニマル違径ニップル
形状
違径ニップル
トラスコ品番
442-6592
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ
質量(g)
0.6
有効断面積(mm
2
)
0.9
オリフィス径(Φmm)
1.2
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
14
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)
3×2/4×2.5
寸法P(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89682345
LG-0425-0320
¥
110
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください