曜日別特売

マグネットウィークシート

マグネットウィークシート - MagX(マグエックス)マグネットウィークシート - MagX(マグエックス)マグネットウィークシート - MagX(マグエックス)マグネットウィークシート - MagX(マグエックス)マグネットウィークシート - MagX(マグエックス)マグネットウィークシート - MagX(マグエックス)マグネットウィークシート - MagX(マグエックス)マグネットウィークシート - MagX(マグエックス)
(27件のレビュー)

スケジュールボードに簡単に貼れる、曜日マグネットです。

仕様マグネット式材質PVC 等方性マグネットシートタイプ曜日吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)390G商品タイプ曜日内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
1片あたり寸法(縦×横)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89686737MSW-7S0.818×1738
490
389
428(税込)
当日出荷
89686721MSW-7M0.820×2452
560
419
461(税込)
当日出荷
89686703MSW-7B0.827×2777
650
499
549(税込)
当日出荷
89686712MSW-7LL0.536×3678
900
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 工程管理

便利な商品です。
使用期間が短いので変化が分かりません。

2025-09-10
用途: スケジュールボードの曜日欄に。
サービス業

スケジュール管理するのに、先ずは月間スケジュールボードをポチリ。
すぐ下に、レビューで高評価だった、こちらのマグネットウィークシートを発見。同時に購入しましたが、大きさもピッタリで大満足。シートを一つづつ剥がしていく際、抜きづらいと綺麗にはがさないと失敗するかも。。。と思いましたが、スムーズに剥がれ、尚大満足でした!

2025-10-19
用途: ホワイトボードに使用
株式会社松田(幸)組建設業・工事業

曜日は会社の休日表示用として、全部赤バージョンがあるといい。

2025-04-16
用途: スケジュール管理
ニックフレート株式会社運輸・通信業

シートからも外しやすく簡単で便利。
ホワイトボードもきれいでとっても使いやすい。

対象商品 : 89686737
2024-04-18
用途: 予定表に

カレンダー(予定表)の曜日に使っています。
小さな予定表の細い欄にもぴったりで
見やすくてよいです。

対象商品 : 89686737
2022-05-20
用途: ホワイトボード用
コスモソリューションサービス業

同社のホワイトボード予定表を購入したときに同時に購入しました。大きさもぴったりでとても便利に使っています。

対象商品 : 89686712
2022-03-25
用途: スケジュールを記入するホワイトボードに貼付けて使用します
株式会社セーコウ

安価で助かりましたが、もう少し大きいサイズや厚みがあるものもあると嬉しいです。

対象商品 : 89686703
2021-04-29
用途: 作業所
医療・福祉・介護関連業

二回目の購入させていただきました。見やすいので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする