曜日別特売

バナナプラグ

バナナプラグ - ワゴジャパンバナナプラグ - ワゴジャパンバナナプラグ - ワゴジャパンバナナプラグ - ワゴジャパンバナナプラグ - ワゴジャパンバナナプラグ - ワゴジャパンバナナプラグ - ワゴジャパンバナナプラグ - ワゴジャパン
(4件のレビュー)
種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)42定格電流(A)20全長(mm)40奥行(mm)8高さ(mm)15材質66ナイロン寸法F(mm)20.5引出し線長さ(mm)9~11適合電線範囲 単線(mm)0.4~1.6適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~2.5電線抱合範囲AWG(#)28-14質量(g/パック)32.35質量(g)32.35内容量1パック(4個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89687096215-211-PKオレンジ
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
89687105215-212-PKレッド
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
89687114215-311-PKブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
89687123215-411-PKグリーン
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
89687132215-511-PKイエロー
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
89687141215-611-PKホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
89687157215-711-PKブルー
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
89687166215-811-PKグレー
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
89687175215-911-PKグリーンイエロー
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89687105
2023-02-17
用途: 電源の取り出し
製造業

各社の安定化電源の取り出しにこれがあると作業がとても楽になります。
安定化電源メーカーの正規オプション部品に取り上げてほしいくらいです。

対象商品 : 89687096
2021-01-16
用途: バナナプラグ端子で接続する計測器と信号ケーブルとの接続に使用
その他業種

ピンが長すぎる。16mmL程度が使い易そうです。バナナプラグ端子によってはピンの根本部分までの全部が挿入出来ずピンの根本部分が外からみえた状態で外部の金属など導電体と接触する可能性があります。

3が参考にしています
対象商品 : 89687105
2019-02-05
用途: 実験装置への一時的な配線接続
製造業

電線をはさんだ状態でのグリップ力は安心感があってよかった。またバナナ端子のばねも思ったより弱くはない点も問題なし。

対象商品 : 89687105
2017-07-26
用途: ランプの点灯試験
自動車・二輪車・自転車関連業

現場で素早く配線する必要があり、いつもはワニ口を使っていたのですが、個々にワニ口を付けるよりも確実に素早く配線(電源に繋ぐ)ことができ重宝しました。また、繰り返し使えることも大きなメリットだと思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする