電動ドリル用ソケット ピーコン用

電動ドリル用ソケット ピーコン用 - トップ工業電動ドリル用ソケット ピーコン用 - トップ工業

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
ピーコン専用先端工具です。

対辺寸法(mm)12軸径(Φmm)6.35内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
材質/仕上
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89688505EPS-12GS452-160980-5518
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
89688487EPS-12G452-1579105特殊合金鋼7518
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
89688514EPS-12P452-161778特殊合金鋼4517
1,230
取扱い終了
代替品有
89688496EPS-12GL452-1587143特殊合金鋼10018
2,540
取扱い終了
代替品有
89688523EPS-12T452-1625105特殊合金鋼7519.5
5,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89688514EPS-12P10083744EPS-12PEPS-12P 電動ドリル用ソケット ピーコン用 トップ工業 10083744電動ドリル用ソケット ピーコン用トップ工業1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
89688496EPS-12GL39505882EPS12GLEPS-12GL TOP 電動ドリル用ソケット ピーコン用 ギザ付 ロングサイズ ハンガータイプ トップ工業 39505882TOP 電動ドリル用ソケット ピーコン用 ギザ付 ロングサイズ ハンガータイプトップ工業1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする