EPS-12T 電動ドリル用ソケット ピーコン用 トップ工業 89688523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動ドリル用ソケット ピーコン用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個全長(mm)105注文コード89688523品番EPS-12T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,180

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
ピーコン専用先端工具です。

対辺寸法(mm)12仕様硬いモルタルも砕く超硬チップ付トラスコ品番452-1625軸径(Φmm)6.35全長(mm)105材質/仕上特殊合金鋼質量(g)75外径(Φmm)19.5深さ(mm)(ナット受部)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする