エアーフィルター ホルダー付

エアーフィルター ホルダー付 - 橋本クロス

簡単に取り付けることができ、ミスト・粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間が減少します。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。
外付けのため、汚れが一目で分かります。

用途コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
1枚の寸法(mm)
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23721312C30401セット(5本)300×20030081340
39,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
89689713C30401本300×20030081340
7,800
取扱い終了
代替品有
89689731C55551本550×200550111640
19,800
取扱い終了
代替品有
89689722C40401箱(5本)-----
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89689713C304023721312C3040C3040 エアーフィルター ホルダー付 橋本クロス 23721312エアーフィルター ホルダー付橋本クロス1セット(5本)
38,980
税込42,878
内容量に違いがあります
89689731C555511655787A5550C5555 エアーフィルター2 ホルダー付 橋本クロス 11655787エアーフィルター2 ホルダー付橋本クロス1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする