カットフィルター

カットフィルター - 橋本クロスカットフィルター - 橋本クロス
材質ポリエステル、アクリル仕様難燃性風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)120捕集効率(%)65圧力損失(初期)71Pa内容量1箱
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
捕集効率(%)
圧力損失
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89689774L1001001000×100065(初期)71Pa444-47443.3
14,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89689783L100501000×50065(初期)71Pa444-47613.3
15,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89689792L2020200×20065(初期)71Pa444-47791.1
15,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
89689801L3030300×30065(初期)71Pa444-47871.4
12,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89689817L4040400×40065(初期)71Pa444-47952.35
23,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89689826L5050500×50065(初期)71Pa444-48093.7
26,600
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89689835L6060600×60065(初期)71Pa444-48173.3
21,600
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
89689844L7070700×70065(初期)71Pa444-48254.6
25,600
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
89689853L8080800×80065(初期)71Pa444-48334.2
20,100
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする