曜日別特売

コッくんBタイプ(Φ50用)

コッくんBタイプ(Φ50用) - ミヤサカ工業コッくんBタイプ(Φ50用) - ミヤサカ工業コッくんBタイプ(Φ50用) - ミヤサカ工業コッくんBタイプ(Φ50用) - ミヤサカ工業コッくんBタイプ(Φ50用) - ミヤサカ工業コッくんBタイプ(Φ50用) - ミヤサカ工業

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!
溶剤を除くほとんどの液体に対応
黄銅性1/2フルボアタイプ
ニッケルメッキクローム仕上げ
アルコール可
誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます
油こぼれなく、スムーズな給油ができます
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです
繰り返し使用でき、経済的です

用途口金Φ50用寸法(幅W×高さH)(mm)55×150質量(g)290適合外径(Φmm)50専用材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUSバルブ形式ボールバルブ(フルボア)危険物の類別非危険物内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レバー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89690641MWC-50BSG
9,500
8,798
9,678(税込)
当日出荷
89690657MWC-50BSOオレンジ
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
89690666MWC-50BSR
9,500
8,798
9,678(税込)
当日出荷
89690675MWC-50BSY
9,500
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする