曜日別特売

コッくんSUSタイプ

コッくんSUSタイプ - ミヤサカ工業
(1件のレビュー)

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!
SUS1/2フルボアタイプ
SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等)
誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます
油こぼれなく、スムーズな給油ができます
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです
繰り返し使用でき、経済的です

用途液体の小分け作業に。吐出口径41×32.5mm(外径)質量(g)610トラスコ品番437-2131材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFEタイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※缶上部に空気穴を開けてください。
缶の口金が樹脂製の場合は使用可否の確認が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89690727MWC-40SUS
35,080
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89690727
2014-09-24
用途: 油の小分け作業
旭イノベックス株式会社

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする