曜日別特売

コッくん取付部強化タイプ

コッくん取付部強化タイプ - ミヤサカ工業コッくん取付部強化タイプ - ミヤサカ工業コッくん取付部強化タイプ - ミヤサカ工業コッくん取付部強化タイプ - ミヤサカ工業コッくん取付部強化タイプ - ミヤサカ工業
(2件のレビュー)

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。

材質
取付部:ステンレス(SUS303)
バルブ:BS(NicrP)
パッキン:NBR
用途液体の小分け作業に。質量(g)580外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※缶上部に空気穴を開けてください。
※缶の口金が樹脂製の場合は使用可否の確認が必要です。
※ドラム缶に使用する場合は、専用アダプター(DRA-1)が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89690736MWC-40SG437-2107グリーン
29,790
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
89690745MWC-40SO437-2115オレンジ
29,790
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
89690754MWC-40SR437-2123レッド
29,790
26,980
29,678(税込)
当日出荷
89690763MWC-40SY437-2140イエロー
29,790
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89690736
2023-11-13
用途: 防錆油の保管・管理
福住ピーニング工業株式会社製造業

今まで汲み上げポンプ式を利用していたので、コック式に変更したことで使いやすく、現場の作業効率が上がりました。

対象商品 : 89690736
2016-12-17
用途: アルコール缶の蓋に使用
個人のお客様

オールステンレスに比べかなり価格がお徳です
今後 継続購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする