ダイヤ精工
ステンレスペール缶スタンド 一段式
適合
1本
トラスコ品番
431-3771
幅(mm)
580
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
940
奥行(mm)
460
キャスター
有
適合容器
ペール缶
危険物の類別
非危険物
転倒角度(°)
【左右側】58
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89691016
PK-20S
¥
44,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください