曜日別特売

浅型段ボール・バッグインコンテナ用スタンド

浅型段ボール・バッグインコンテナ用スタンド - ダイヤ精工浅型段ボール・バッグインコンテナ用スタンド - ダイヤ精工
適合1本トラスコ品番431-3747幅(mm)545質量(kg)6キャスター危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
転倒角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89691034BC-20460940【左右側】58
29,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする