草刈丸(安全回転バリカン)

草刈丸(安全回転バリカン) - ニシガキ工業
仕様【刈払方式】低速上下刃逆回転方式トラスコ品番431-6509適合機種どの機種にも装着可。(一部不可あり)長さ(mm)290幅(mm)230質量(kg)1.8高さ(mm)120刈刃外径(Φmm)230内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刈刃外径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89692741N-8302301.8
59,532
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする