ノルフレックス しなり フレキシブル砥石

ノルフレックス しなり フレキシブル砥石 - ノートン(サンゴバン)
外径(mm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥粒SA質量(g)47内容量1セット(20枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896935632TWF100SH6060
オープン
取扱い終了
896935722TWF100SH8080
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする