ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の 研削砥石
ノートン(サンゴバン)の フレキシブル砥石
ノルフレックス しなり フレキシブル砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
89693563
品番
2TWF100SH60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
100
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
粒度
60
砥粒
SA
トラスコ品番
433-8553
質量(g)
47