ハゼット
両口めがねレンチセット(ストレート) 8丁セット
形状
ストレート
トラスコ品番
439-4101
セット内容
強化プラスチック製ホルダ
材質
本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ホルダー:樹脂
質量(g)
680
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89699321
610N/8RS
¥
40,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください